ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24770-8687

24770-8687

GARLOCK 24770-8687

25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24770-8687

Nº de pieza de BDI

375148

PRECIO
$ 1,396.73 / CU
$ 1,539.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.79
UNSPSC
31411705
EAN
0717744800253
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
5.897
Descripción larga
25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
28.11 pulgadas | 713.994 milímetros
Diámetro del eje
25.591 pulgadas | 650.011 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros