ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
24881 / 2.5X3.189X0.438 CRWH1 R

57521 / 5.75X7X0.5 CRWH1 R

24881 / 2.5X3.189X0.438 CRWH1 R

SKF 24881 / 2.5X3.189X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

24881

Nº de pieza de BDI

1248640

PRECIO
$ 29.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31411705
EAN
0085311026758
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
24881
Peso/LBS
0.203
Descripción larga
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.189 pulgadas | 81.001 milímetros
Diámetro del eje
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros