ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5358

25003-1145

GARLOCK 25003-1145

3-15/16" Shaft Dia; 5.256" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-1145

Nº de pieza de BDI

376464

PRECIO
$ 80.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.234
EAN
0717744179519
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X1145 MILL-RIGHT N SPLIT 3.938"ID 5.256"OD .469
Número interno del fabricante
25003-1145
Peso/LBS
0.516
Descripción larga
3-15/16" Shaft Dia; 5.256" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Agujero de la carcasa
5.256 pulgadas | 133.502 milímetros
Ancho real
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro del eje
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros