ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-4489

25003-1152

TIMKEN 25003-1152

Oil Seal; 7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-1152

Nº de pieza de BDI

22831343

PRECIO
$ 281.66 / CU
$ 340.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.259
UNSPSC
31411705
EAN
0053893059044
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
8.8 pulgadas | 223.52 milímetros
Diámetro del eje
7.8 pulgadas | 198.12 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros