ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-6549

25003-1623

GARLOCK 25003-1623

10-3/4" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-1623

Nº de pieza de BDI

376568

PRECIO
$ 503.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.753
EAN
0717744108809
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X1623 MILL-RIGHT N SPLIT 10.750"ID 12.688"OD .5
Número interno del fabricante
25003-1623
Peso/LBS
1.661
Descripción larga
10-3/4" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Ancho nominal
0.578 pulgadas | 14.681 milímetros
Ancho real
0.578 pulgadas | 14.681 milímetros
Agujero de la carcasa
12.688 pulgadas | 322.275 milímetros