ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-0419

25003-2530

GARLOCK 25003-2530

9-1/2" Shaft Dia; 10-15/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-2530

Nº de pieza de BDI

376844

PRECIO
$ 364.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.487
EAN
0717744206284
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X2530 MILL-RIGHT N SPLIT 9.500"ID 10.937"OD .75
Número interno del fabricante
25003-2530
Peso/LBS
1.074
Descripción larga
9-1/2" Shaft Dia; 10-15/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
10.937 pulgadas | 277.8 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros