ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3972

25003-2938

GARLOCK 25003-2938

4.186" Shaft Dia; 5.186" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-2938

Nº de pieza de BDI

377026

PRECIO
$ 77.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.154
UNSPSC
31411705
EAN
0717744221102
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X2938 MILL-RIGHT N SPLIT 4.186"ID 5.186"OD .500
Número interno del fabricante
25003-2938
Peso/LBS
0.339
Descripción larga
4.186" Shaft Dia; 5.186" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
4.186 pulgadas | 106.324 milímetros
Agujero de la carcasa
5.186 pulgadas | 131.724 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros