ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3261

25003-3115

GARLOCK 25003-3115

6.299" Shaft Dia; 7.677" Housing Bore; 0.699" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.699" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-3115

Nº de pieza de BDI

20441439

PRECIO
$ 169.88 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.204
UNSPSC
31411705
EAN
0717744863241
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25003-3115
Número interno del fabricante
25003-3115
Peso/LBS
0.45
Descripción larga
6.299" Shaft Dia; 7.677" Housing Bore; 0.699" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.699" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.699 pulgadas | 17.755 milímetros
Diámetro del eje
6.299 pulgadas | 159.995 milímetros
Ancho nominal
0.699 pulgadas | 17.755 milímetros
Agujero de la carcasa
7.677 pulgadas | 194.996 milímetros