ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7834

25003-3196

GARLOCK 25003-3196

6" Shaft Dia; 7-13/32" Housing Bore; 0.588" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.588" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-3196

Nº de pieza de BDI

377143

PRECIO
$ 158.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.33
EAN
0717744078294
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X3196 MILL-RIGHT N SPLIT 6.000"ID 7.406"OD .588
Número interno del fabricante
25003-3196
Peso/LBS
0.727
Descripción larga
6" Shaft Dia; 7-13/32" Housing Bore; 0.588" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.588" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho nominal
0.588 pulgadas | 14.935 milímetros
Ancho real
0.588 pulgadas | 14.935 milímetros
Agujero de la carcasa
7.406 pulgadas | 188.112 milímetros