ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5029

25003-3810

GARLOCK 25003-3810

40.2" Shaft Dia; 41.7" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-3810

Nº de pieza de BDI

377447

PRECIO
$ 2,387.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.85
UNSPSC
31411705
EAN
0717744569426
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X3810 MILL-RIGHT N SPLIT 40.200"ID 41.700"OD .75
Número interno del fabricante
25003-3810
Peso/LBS
4.094
Descripción larga
40.2" Shaft Dia; 41.7" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
41.7 pulgadas | 1,059.18 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
40.2 pulgadas | 1,021.08 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros