ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25006-2657

25003-4551

GARLOCK 25003-4551

6-1/4" Shaft Dia; 7.185" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-4551

Nº de pieza de BDI

377754

PRECIO
$ 147.43 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.213
UNSPSC
31411705
EAN
0717744053826
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X4551 MILL-RIGHT N SPLIT 6.250"ID 7.185"OD .500
Número interno del fabricante
25003-4551
Peso/LBS
0.47
Descripción larga
6-1/4" Shaft Dia; 7.185" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
7.185 pulgadas | 182.499 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros