ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3822

25003-4729

GARLOCK 25003-4729

6-1/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-4729

Nº de pieza de BDI

377818

PRECIO
$ 164.07 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
31411705
EAN
0717744054281
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X4729 MILL-RIGHT N SPLIT 6.125"ID 7.625"OD .750
Número interno del fabricante
25003-4729
Peso/LBS
0.749
Descripción larga
6-1/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
6.125 pulgadas | 155.575 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros