ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-2344

25003-5075

TIMKEN 25003-5075

Oil Seal; 4.31" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5075

Nº de pieza de BDI

22814567

PRECIO
$ 99.28 / CU
$ 119.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.154
UNSPSC
31411705
EAN
0053893096896
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 4.31" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
4.31 pulgadas | 109.474 milímetros
Ancho nominal
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Ancho real
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Agujero de la carcasa
5.3 pulgadas | 134.62 milímetros