ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5326

25003-5075

GARLOCK 25003-5075

4.31" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5075

Nº de pieza de BDI

377956

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.158
UNSPSC
31181611
EAN
0717744055448
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X5075 MILL-RIGHT N SPLIT 4.310"ID 5.300"OD .475
Número interno del fabricante
25003-5075
Peso/LBS
0.347
Descripción larga
4.31" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Agujero de la carcasa
5.3 pulgadas | 134.62 milímetros
Ancho real
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Diámetro del eje
4.31 pulgadas | 109.474 milímetros