ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7469

25003-5126

TIMKEN 25003-5126

Oil Seal; 9-5/32" Shaft Dia; 10-21/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5126

Nº de pieza de BDI

22839911

PRECIO
$ 427.83 / CU
$ 516.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.472
UNSPSC
31411705
EAN
0053893424262
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 9-5/32" Shaft Dia; 10-21/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
9.156 pulgadas | 232.562 milímetros
Agujero de la carcasa
10.656 pulgadas | 270.662 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros