ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5371

25003-5371

TIMKEN 25003-5371

Oil Seal; 7.086" Shaft Dia; 8.385" Housing Bore; 35/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5371

Nº de pieza de BDI

22827635

PRECIO
$ 253.66 / CU
$ 306.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.372
UNSPSC
31411705
EAN
0053893100425
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 7.086" Shaft Dia; 8.385" Housing Bore; 35/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.547 pulgadas | 13.894 milímetros
Diámetro del eje
7.086 pulgadas | 179.984 milímetros
Ancho real
0.547 pulgadas | 13.894 milímetros
Agujero de la carcasa
8.385 pulgadas | 212.979 milímetros