ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7362

25003-5371

GARLOCK 25003-5371

7.086" Shaft Dia; 8.385" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5371

Nº de pieza de BDI

378078

PRECIO
$ 207.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.373
EAN
0717744056247
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X5371 MILL-RIGHT N SPLIT 7.086"ID 8.385"OD .547
Número interno del fabricante
25003-5371
Peso/LBS
0.823
Descripción larga
7.086" Shaft Dia; 8.385" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.547 pulgadas | 13.894 milímetros
Agujero de la carcasa
8.385 pulgadas | 212.979 milímetros
Ancho real
0.547 pulgadas | 13.894 milímetros
Diámetro del eje
7.086 pulgadas | 179.984 milímetros