ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-1175

25003-5374

TIMKEN 25003-5374

Oil Seal; 9.055" Shaft Dia; 10.866" Housing Bore; 0.684" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.684" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5374

Nº de pieza de BDI

22848402

PRECIO
$ 446.59 / CU
$ 539.11 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.644
UNSPSC
31411705
EAN
0053893100494
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 9.055" Shaft Dia; 10.866" Housing Bore; 0.684" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.684" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
10.866 pulgadas | 275.996 milímetros
Ancho real
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros
Ancho nominal
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros
Diámetro del eje
9.055 pulgadas | 229.997 milímetros