ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7834

25003-5374

GARLOCK 25003-5374

9.055" Shaft Dia; 10.866" Housing Bore; 0.684" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.684" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5374

Nº de pieza de BDI

378080

PRECIO
$ 355.01 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.64
UNSPSC
31411705
EAN
0717744056254
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X5374 MILL-RIGHT N SPLIT 9.055"ID 10.866"OD .68
Número interno del fabricante
25003-5374
Peso/LBS
1.422
Descripción larga
9.055" Shaft Dia; 10.866" Housing Bore; 0.684" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.684" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
10.866 pulgadas | 275.996 milímetros
Ancho real
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros
Ancho nominal
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros
Diámetro del eje
9.055 pulgadas | 229.997 milímetros