ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7834

25003-5505

GARLOCK 25003-5505

18.504" Shaft Dia; 20.504" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-5505

Nº de pieza de BDI

378130

PRECIO
$ 1,000.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.96
UNSPSC
31411705
EAN
0717744612771
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X5505 MILL-RIGHT N SPLIT 18.504"ID 20.504"OD .80
Número interno del fabricante
25003-5505
Peso/LBS
2.13
Descripción larga
18.504" Shaft Dia; 20.504" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
20.504 pulgadas | 520.802 milímetros
Ancho nominal
0.807 pulgadas | 20.498 milímetros
Diámetro del eje
18.504 pulgadas | 470.002 milímetros
Ancho real
0.807 pulgadas | 20.498 milímetros