ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5740

25003-5959

TIMKEN 25003-5959

Oil Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 4-27/32" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-5959

Nº de pieza de BDI

22845511

PRECIO
$ 84.70 / CU
$ 102.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0053893111797
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 4-27/32" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.484 pulgadas | 12.294 milímetros
Ancho real
0.484 pulgadas | 12.294 milímetros
Agujero de la carcasa
4.844 pulgadas | 123.038 milímetros
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros