ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25135-1519

25003-7601

TIMKEN 25003-7601

Oil Seal; 16" Shaft Dia; 17-13/32" Housing Bore; 39/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 39/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-7601

Nº de pieza de BDI

22824922

PRECIO
$ 1,185.65 / CU
$ 1,431.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.771
UNSPSC
31411705
EAN
0053893123264
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 16" Shaft Dia; 17-13/32" Housing Bore; 39/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 39/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Agujero de la carcasa
17.406 pulgadas | 442.112 milímetros
Ancho nominal
0.609 pulgadas | 15.469 milímetros
Ancho real
0.609 pulgadas | 15.469 milímetros