ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7438

25003-7601

GARLOCK 25003-7601

16" Shaft Dia; 17-13/32" Housing Bore; 0.609" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 39/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-7601

Nº de pieza de BDI

378852

PRECIO
$ 820.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.77
UNSPSC
31411705
EAN
0717744060930
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X7601 MILL-RIGHT N SPLIT 16.000"ID 17.406"OD .6
Número interno del fabricante
25003-7601
Peso/LBS
1.709
Descripción larga
16" Shaft Dia; 17-13/32" Housing Bore; 0.609" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 39/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Ancho nominal
0.609 pulgadas | 15.469 milímetros
Agujero de la carcasa
17.406 pulgadas | 442.112 milímetros
Ancho real
0.609 pulgadas | 15.469 milímetros