ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25144-2440

25003-8332

GARLOCK 25003-8332

13-3/16" Shaft Dia; 14-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-8332

Nº de pieza de BDI

379035

PRECIO
$ 639.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.421
EAN
0717744092849
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X8332 MILL-RIGHT N SPLIT 13.188"ID 14.188"OD .50
Número interno del fabricante
25003-8332
Peso/LBS
0.929
Descripción larga
13-3/16" Shaft Dia; 14-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
13.188 pulgadas | 334.975 milímetros
Agujero de la carcasa
14.188 pulgadas | 360.375 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros