ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-9774

25003-8488

TIMKEN 25003-8488

Oil Seal; 2-15/16" Shaft Dia; 3-29/32" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-8488

Nº de pieza de BDI

22841163

PRECIO
$ 63.58 / CU
$ 76.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31411705
EAN
0053893448275
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2-15/16" Shaft Dia; 3-29/32" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.484 pulgadas | 12.294 milímetros
Diámetro del eje
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Ancho real
0.484 pulgadas | 12.294 milímetros
Agujero de la carcasa
3.906 pulgadas | 99.212 milímetros