ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-6677

25003-8948

GARLOCK 25003-8948

35-53/64" Shaft Dia; 37.795" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-8948

Nº de pieza de BDI

379158

PRECIO
$ 2,111.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.64
UNSPSC
31411705
EAN
0717744772673
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X8948|MILL-RIGHT N|SPLIT|35.827"ID|37.795"OD|.98
Número interno del fabricante
25003-8948
Peso/LBS
3.63
Descripción larga
35-53/64" Shaft Dia; 37.795" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Diámetro del eje
35.827 pulgadas | 910.006 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
37.795 pulgadas | 959.993 milímetros