ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-9942

25003-9205

GARLOCK 25003-9205

32-1/4" Shaft Dia; 34-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-9205

Nº de pieza de BDI

379224

PRECIO
$ 1,862.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.033
EAN
0717744063252
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X9205 MILL-RIGHT N SPLIT 32.250"ID 34.250"OD .8
Número interno del fabricante
25003-9205
Peso/LBS
4.483
Descripción larga
32-1/4" Shaft Dia; 34-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Agujero de la carcasa
34.25 pulgadas | 869.95 milímetros
Ancho real
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro del eje
32.25 pulgadas | 819.15 milímetros