ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-9644

25003-9644

TIMKEN 25003-9644

Oil Seal; 19" Shaft Dia; 20.204" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-9644

Nº de pieza de BDI

22815519

PRECIO
$ 1,420.13 / CU
$ 1,714.29 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.599
UNSPSC
31411705
EAN
0053893450643
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 19" Shaft Dia; 20.204" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
20.204 pulgadas | 513.182 milímetros
Diámetro del eje
19 pulgadas | 482.6 milímetros
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros