ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-8488

25003-9644

GARLOCK 25003-9644

19" Shaft Dia; 20.204" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-9644

Nº de pieza de BDI

379359

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.6
EAN
0717744093334
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X9644 MILL-RIGHT N SPLIT 19.000"ID 20.204"OD .5
Número interno del fabricante
25003-9644
Peso/LBS
1.322
Descripción larga
19" Shaft Dia; 20.204" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
19 pulgadas | 482.6 milímetros
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Agujero de la carcasa
20.204 pulgadas | 513.182 milímetros