ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25009-6372

25003-9919

TIMKEN 25003-9919

Oil Seal; 54.331" Shaft Dia; 56.299" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-9919

Nº de pieza de BDI

22828296

PRECIO
$ 5,110.11 / CU
$ 6,168.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.343
UNSPSC
31411705
EAN
0053893451626
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 54.331" Shaft Dia; 56.299" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
54.331 pulgadas | 1380.007 milímetros
Agujero de la carcasa
56.299 pulgadas | 1429.995 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros