ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7687

25006-6190

GARLOCK 25006-6190

8-15/16" Shaft Dia; 10-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25006-6190

Nº de pieza de BDI

380169

PRECIO
$ 1,331.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
EAN
0717744656867
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X6190 MILL-RIGHT V SPLIT 8.938"ID 10.188"OD .625
Número interno del fabricante
25006-6190
Peso/LBS
1
Descripción larga
8-15/16" Shaft Dia; 10-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
10.188 pulgadas | 258.775 milímetros
Diámetro del eje
8.938 pulgadas | 227.025 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros