ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-1734

25006-6541

GARLOCK 25006-6541

33.465" Shaft Dia; 35.433" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25006-6541

Nº de pieza de BDI

20441723

PRECIO
$ 8,314.55 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.49
UNSPSC
31411705
EAN
0717744912024
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25006-6541
Número interno del fabricante
25006-6541
Peso/LBS
3.3
Descripción larga
33.465" Shaft Dia; 35.433" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.78 pulgadas | 19.812 milímetros
Diámetro del eje
33.465 pulgadas | 850.011 milímetros
Ancho nominal
0.78 pulgadas | 19.812 milímetros
Agujero de la carcasa
35.433 pulgadas | 899.998 milímetros