ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5823

25006-8415

GARLOCK 25006-8415

19.567" Shaft Dia; 21.181" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25006-8415

Nº de pieza de BDI

380291

PRECIO
$ 4,430.19 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.83
EAN
0717744753344
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X8415 MILL-RIGHT V SPLIT 19.567"ID 21.181"OD .78
Número interno del fabricante
25006-8415
Peso/LBS
1.83
Descripción larga
19.567" Shaft Dia; 21.181" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Agujero de la carcasa
21.181 pulgadas | 537.997 milímetros
Diámetro del eje
19.567 pulgadas | 497.002 milímetros