ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3433

25006-9776

GARLOCK 25006-9776

10-7/16" Shaft Dia; 11-15/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25006-9776

Nº de pieza de BDI

380354

PRECIO
$ 1,881.38 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.532
EAN
0717744623937
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25006-9776
Número interno del fabricante
25006-9776
Peso/LBS
1.172
Descripción larga
10-7/16" Shaft Dia; 11-15/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
11.938 pulgadas | 303.225 milímetros
Diámetro del eje
10.438 pulgadas | 265.125 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros