ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-6471

25006-9906

TIMKEN 25006-9906

Oil Seal; 15-1/8" Shaft Dia; 17-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25006-9906

Nº de pieza de BDI

22804128

PRECIO
$ 5,114.82 / CU
$ 6,174.32 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.021
UNSPSC
31411705
EAN
0053893451527
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 15-1/8" Shaft Dia; 17-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
17.125 pulgadas | 434.975 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
15.125 pulgadas | 384.175 milímetros