ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-6238

25009-1200

GARLOCK 25009-1200

2" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; FDA Silicone Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25009-1200

Nº de pieza de BDI

20441741

PRECIO
$ 137.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0717744943455
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
FDA Silicone
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; FDA Silicone Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.87 pulgadas | 72.898 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros