ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25175-8400

25009-1586

TIMKEN 25009-1586

Oil Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4.225" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25009-1586

Nº de pieza de BDI

22827687

PRECIO
$ 212.90 / CU
$ 257.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.122
UNSPSC
31411705
EAN
0053893060668
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Silicone
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4.225" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
4.225 pulgadas | 107.315 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros