ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7469

25009-4411

GARLOCK 25009-4411

2-3/8" Shaft Dia; 3.37" Housing Bore; FDA Silicone Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25009-4411

Nº de pieza de BDI

20441755

PRECIO
$ 139.26 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.093
UNSPSC
31411705
EAN
0717744950903
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
FDA Silicone
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
0.205
Descripción larga
2-3/8" Shaft Dia; 3.37" Housing Bore; FDA Silicone Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.37 pulgadas | 85.598 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros