ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5055

25010-1110

GARLOCK 25010-1110

3.74" Shaft Dia; 4.74" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25010-1110

Nº de pieza de BDI

380501

PRECIO
$ 125.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.141
EAN
0717744564582
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X1110 MILL-RIGHT ES SPLIT 3.740"ID 4.740"OD .375
Número interno del fabricante
25010-1110
Peso/LBS
0.31
Descripción larga
3.74" Shaft Dia; 4.74" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.74 pulgadas | 120.396 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
3.74 pulgadas | 94.996 milímetros