ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-2024

25010-4886

GARLOCK 25010-4886

7.187" Shaft Dia; 8.562" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25010-4886

Nº de pieza de BDI

380656

PRECIO
$ 415.01 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.381
EAN
0717744202255
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25010-4886
Número interno del fabricante
25010-4886
Peso/LBS
0.841
Descripción larga
7.187" Shaft Dia; 8.562" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
8.562 pulgadas | 217.475 milímetros
Diámetro del eje
7.187 pulgadas | 182.55 milímetros
Ancho nominal
0.6 pulgadas | 15.24 milímetros
Ancho real
0.6 pulgadas | 15.24 milímetros