ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7655

25010-7117

TIMKEN 25010-7117

Oil Seal; 5-29/32" Shaft Dia; 7.41" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25010-7117

Nº de pieza de BDI

22844313

PRECIO
$ 385.31 / CU
$ 465.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.327
UNSPSC
31411705
EAN
0053893119885
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 5-29/32" Shaft Dia; 7.41" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.41 pulgadas | 188.214 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
5.906 pulgadas | 150.012 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros