ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-8279

25010-7127

GARLOCK 25010-7127

16.535" Shaft Dia; 18.035" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25010-7127

Nº de pieza de BDI

380724

PRECIO
$ 1,660.14 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.803
EAN
0717744577490
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X7127 MILL-RIGHT ES SPLIT 16.535"ID 18.035"OD .7
Número interno del fabricante
25010-7127
Peso/LBS
1.77
Descripción larga
16.535" Shaft Dia; 18.035" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
18.035 pulgadas | 458.089 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
16.535 pulgadas | 419.989 milímetros