ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-9205

25011-2440

TIMKEN 25011-2440

Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 12.796" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25011-2440

Nº de pieza de BDI

22814707

PRECIO
$ 1,268.49 / CU
$ 1,531.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.757
UNSPSC
31411705
EAN
0053893392868
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 12.796" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
11.024 pulgadas | 280.01 milímetros
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Agujero de la carcasa
12.796 pulgadas | 325.018 milímetros