ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3262

25011-2440

GARLOCK 25011-2440

11.024" Shaft Dia; 12.796" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25011-2440

Nº de pieza de BDI

380777

PRECIO
$ 997.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.76
EAN
0717744206024
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X2440 MILL-RIGHT ES 11.024"ID 12.796"OD .866"TH
Número interno del fabricante
25011-2440
Peso/LBS
1.675
Descripción larga
11.024" Shaft Dia; 12.796" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
12.796 pulgadas | 325.018 milímetros
Diámetro del eje
11.024 pulgadas | 280.01 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros