ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25010-7117

25054-0786

TIMKEN 25054-0786

Oil Seal; 28.346" Shaft Dia; 30.315" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25054-0786

Nº de pieza de BDI

22810649

PRECIO
$ 2,323.30 / CU
$ 2,804.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.796
UNSPSC
31411705
EAN
0053893384733
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 28.346" Shaft Dia; 30.315" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
28.346 pulgadas | 719.988 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
30.315 pulgadas | 770.001 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros