ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICADO 27360919 NO USAR

25054 7646 SPECIAL

GARLOCK 25054 7646 SPECIAL

25-7/16" Shaft Dia; 27-3/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; MILL-RIGHT N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25054 7646 SPECIAL

Nº de pieza de BDI

21469643

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
MILL-RIGHT N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Descripción larga
25-7/16" Shaft Dia; 27-3/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; MILL-RIGHT N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
25.438 pulgadas | 646.125 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
27.188 pulgadas | 690.575 milímetros