ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-5029

25054-9919

GARLOCK 25054-9919

54.331" Shaft Dia; 56.299" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25054-9919

Nº de pieza de BDI

380905

PRECIO
$ 3,517.97 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.343
EAN
0717744201791
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X9919 MILL-RIGHT N 54.331"ID 56.299"OD .984"THK
Número interno del fabricante
25054-9919
Peso/LBS
7.37
Descripción larga
54.331" Shaft Dia; 56.299" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diámetro del eje
54.331 pulgadas | 1,380.007 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
56.299 pulgadas | 1,429.995 milímetros