ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25058-1186

25058-1186

GARLOCK 25058-1186

2" Shaft Dia; 2.68" Housing Bore; PTFE Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

No parte

25058-1186

Nº de pieza de BDI

20441823

PRECIO
$ 412.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31411705
EAN
0717744885540
Código del diseño genérico
C_R_HS6
Material del Labio
PTFE
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
PTFE
Código de diseño del sello
25
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25058-1186
Número interno del fabricante
25058-1186
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.68" Housing Bore; PTFE Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero de la carcasa
2.68 pulgadas | 68.072 milímetros