Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
C_R_HS4
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
PTFE
Código de diseño del sello
25
Otras características
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required | White Teflon
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25X0942 VIRGIN PTFE 3.313"ID 4.336"OD .500"THK SOL
Número interno del fabricante
25064-0942
Descripción larga
3-5/16" Shaft Dia; 4.336" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.313 pulgadas | 84.15 milímetros
Agujero de la carcasa
4.336 pulgadas | 110.134 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros