ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3069

25135-1528

GARLOCK 25135-1528

13-7/8" Shaft Dia; 15.057" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25135-1528

Nº de pieza de BDI

381054

PRECIO
$ 687.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.447
EAN
0717744068851
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X1528 MILL-RIGHT N 13.875"ID 15.057"OD .591"THK
Número interno del fabricante
25135-1528
Peso/LBS
0.985
Descripción larga
13-7/8" Shaft Dia; 15.057" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
15.057 pulgadas | 382.448 milímetros
Diámetro del eje
13.875 pulgadas | 352.425 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros